Beli oli mesin matic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- ENEOS Motor OilDeskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- BOLTON Gear Motor Oilatribut:
- Volume (ml): 100
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- CENTURY Oil Burner AC MotorDeskripsi:Oil burner AC motors power the fan and oil pump inside an oil burner unit. These motors are commonly used to replace oil burner motors in oil heating systems.atribut:
- UNSPSC: 26101611
- Body Dia. (in): 6-3/4
- Bolt Circle Dia. (in): 7-1/4
- Capacitor Required: Yes
- Duty cycle: Continuous
- Features: Quick Connect Terminal Board
- Frame: 48N
- Frequency (Hz): 60
- Full Load Amps: 6.4/3.2
- HP: 1/2
- Includes: Capacitor
- Ins. Class: B
- Length Less Shaft: 10-7/16
- Maximum Ambient Temperature (°C): 40
- Motor Application: HVAC/R
- Motor Bearings: Sleeve
- Motor Design: Capacitor-Start
- Motor Enclosure Design: Open Dripproof
- Motor Flange Type: Non-Ventilated
- Motor Frame Material: Steel
- Motor Mounting Type: Face
- Motor Service Factor: 1.25
- Motor Shaft Design: Flat
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Motor Sub Application: Oil Burner
- Motor Thermal Protection: Manual
- Nameplate RPM: 3,450
- No. of Speeds: 1
- Output Wattage (W): 370
- Overall Length: 12-7/16
- Phase: Single
- Shaft Dia.: 1/2
- Shaft Length (in): 2
- Standards: CSA Certified; UL Recognized
- Usable @ 200V: No
- Usable @ 208V: No
- Voltage (V AC): 115/230
- Weight (lbs): 23
- ENEOS Premium Motor Oil SustinaDeskripsi:Manfaat: - Mesin menjadi lebih bersih, lebih tahan lama Oli motor SUSTINA dirancang untuk memberikan daya tahan lama dan deterjen pembersih. SUSTINA memanfaatkan bebas belerang karakteristik ZP, kimia aditif eksklusif yang mengurangi pembentukan asam sulfat, menjaga mesin anda bersih dan bekerja lebih lama. ZP teknologi-belerang komponen aditif mengandung aditif deterjen untuk membersihkan mesin anda serta Zinc", atau Zinc Dialkyl Dithiophosphates (ZDDP/ZDTP) untuk memberikan kinerja antiwear. Untuk mencegah kotoran masuk ke bagian-bagian mesin, aditif deterjen berfungsi mengumpulkan kotoran dan debu, lalu menahannya dari bagian-bagian mesin kritis. Khas ZDDP aditif mencegah logam-logam-untuk kontak di mesin dengan membentuk lapisan pelindung atas permukaan. SUSTINA dibuat menggunakan teknologi ZP, revolusioner baru antiwear aditif kimia yang mengandung belerang. Kurangnya sulfur dan asam produk sampingan mencegah degradasi minyak dan mencapai unggul perlindungan sementara menjaga mesin Anda bersih. ENEOS SUSTINA Fully Synthetic Premium Motor Oil memenuhi persyaratan dari Toyota, Honda dan manufaktur lainnya. Cocok untuk semua jenis mobil yang berusia 0-3 tahun dan berkapitas mesin mulai dari 1000cc hingga 3000cc. ENEOS SUSTINA adalah oli mesin dengan performa dengan teknologi pelumas terbaik dari JX Nippon Oil Energy. Keunggulan ENEOS SUSTINA: - Performa terbaik di segala kondisi - Cocok untuk segala jenis kendaraan - Performa terbaik terutama untuk kendaraan Jepang - Cocok untuk semua mesin dengan performa tinggi.atribut:
- SAE Grade: 5W30
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Number of Gears: 72
- Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.atribut:
- Volume (L): 1
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: 10W-40 API SN JASO MB
- BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
Daftar Harga oli mesin matic Terbaru March 2026
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| ENEOS Motor Oil | Rp82.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp93.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| BOLTON Gear Motor Oil | Rp7.900 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4T | Rp229.900 |
| CENTURY Oil Burner AC Motor | Rp7.599.900 |
| ENEOS Premium Motor Oil Sustina | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 30/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102212264-1.jpg)
/P102212226-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)

/5qP103709206-1.jpg)






/P102041819-1.jpg)
/P102180679-1.jpg)

/P101001146-1.jpg)

/P102121498-1.jpg)